Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Obdelava materialov

    Popular products from category Obdelava materialov

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Čep rezkalni,cilindrična/zaobljeno valjasta oblika-RADIUS-D12,7-AL25

    0616590127
    Profesionalno radialno orodje s kombinirano valjasto in okroglo obliko za hitro in edinstveno zaokroževanje robov v notranjih in zunanjih posnetjih v skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litem železu, nerjavečem jeklu, posebnih zlitinah, trdih in žilavih materialih (npr. Hardox) in trdih neželeznih kovinah.

    Rezilo za sabljasto žago, za jeklo, DEMOLITION, 5KOS

    Za žaganje pločevine, neželeznih kovin, jekla in aluminija

    Grezilo stožčasto, 3V1, BIT, HSS 90°, SET-(D6,3-20,5)

    069402601
    6-delni asortiman z 1x: Ø 6,3 mm; 8,3 mm; 10,4 mm; 12,4 mm; 16,5 mm; 20,5 mm za ugrezanje, posnemanje in odstranjevanje ostružkov z ročnimi orodji.

    Adapter A2, za žago luknjarico-(32-152)

    063202 4
    Patentirana funkcija izmeta EP0994759

    Sveder udarni DUO-S Vario, SDS-Plus vpetje

    Trdi udarni sveder z agresivno glavo - 2 rezalnika, in spiralnim transportnim trakom Vario z ojačitvijo jedra za znatno izboljšano hitrost vrtanja. Posebej optimiziran za baterijska vrtalna kladiva.

    Plošča rezalna, diamantna, GALA-BO22,23-D230

    Posebej primerna za vrtnarska dela in urejanje okolice, z zelo kakovostnimi rezalnimi lastnostmi in trajnostjo.

    Grezilo natično, HSS

    Za strojne spiralne svedre za les, Dolžina 25 mm

    Sveder centrirni, za žago luknjarico, HSS-D7,4-L120

    0632401002
    Za uporabo s cementnimi karbidnimi žagami na lesu in plastiki

    Čep rezkalni, cilindrična oblika-MZ

    Specialno orodje z izjemno visoko kakovostjo površin za mikro obdelavo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo s trdoto <60 HRC, litoželezo, nerjaveče jeklo, posebne zlitine, titan, trdi in žilavi materiali (npr. Hardox), trde neželezne kovine in les.

    Povrtalo za COLDMELT®, z globinsko zaporo

    Specialist za ugrezanje za gradnjo teras, z 1/4" držalom tipa E.

    Sveder spiralni, za kovino, kaseta, Set-DIN338, (RN 130°), HSS-(D1-10)-0,5-19KOS

    0624000001
    19 kosov. Natančni svedri iz jekla za splošno, široko uporabo v jeklu do 850 N / mm² in litem železu.

    Sveder navojni, za slepe luknje, zelen Set-HSCO-(M3-M12)-14KOS

    065501
    14 kosov. Komplet iz natančnih vrtalnih svedrov in navojnih svedrov za luknje za obdelavo nelegiranih jekel z dolgim sekanjem do trdnosti 850 N / mm².

    Obroč polirni, trd, za EPM200-E

    Trd polirni obroč namenjen pred-poliranju ne železnih kovin ter poliranju jekel v povezavi z primerno polirno pasto.

    Sveder prebojni, za beton, SDS-Max

    Sveder prebojni, za beton, z vpenjalno glavo, primerno za SDS-max, je optimizirana za vrtalna kladiva nad 8 kg (20 J).

    Sekač ploščati, ozki, SDS-Max vpetje-6KT vpetje-30-L400-B32

    0647062400
    Posebej zasnovan za uporabo v 16-kilogramskem kladivu

    Krona diamantna, za doze-S50S

    Vsestranska, cenovno ugodna krona, ki ponuja odlično hitrost vrtanja in dolgo življenjsko dobo, plus priključni navoj M16 in perforiran pokrov za odsesavanje prahu.

    Obdelava materialov