Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Moment ključ + pnevmatski vijačnik DSS 1/2“ z natičnimi ključi

    Popoln set za rabo v vsaki delavnici.

    Art.-No.: AW202302070
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Udarni izvijač DSS 1/2" Premium Compact
    Vrhunski udarni izvijač v robustnem ohišju iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, z nadpovprečnimi zmogljivostmi in priročnimi funkcijami.

    Momentni ključ, 1/2"

    Momentni ključ s 1/2-palčnim kvadratnim nastavkom in zaskočno glavo
    • Natančnost sprožitve +/- 3 % tolerance od nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč dvokomponentni ročaj
    • Lahko berljiva, velika dvojna skala v N.m in lbf-ft.
    • Navor se enostavno in natančno nastavi z vrtenjem ročaja
    • Ključa po uporabi ni treba izpustiti oz. ga ni treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Nastavitve je mogoče varno zakleniti in enostavno odkleniti z zaklepnim gumbom
    • Jasen akustični in otipljiv sprožilec navora za natančno vijačenje
    • Visokokakovostno orodje z ragljo za uporabo v zaprtih prostorih
    • Vključuje izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, robustna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    Opozorilo
    Momentni ključi so natančna orodja, ki morajo biti redno preverjana z ustrezno merilno opremo in po potrebi prilagojena.
    Priporočamo letno kalibracijo preko servisa Würth (Master Service) po 12 mesecih ali 5000 vijačenjih.

    Natični ključi
    Velikosti: SW 17, SW 19, SW 21

    Držalo orodja: 1/2-palčni zunanji kvadrat
    Maks. delovni navor: 750 Nm
    Maks. sprostitveni moment: 1100 Nm
    Raven zvočnega tlaka: 88,6 dB
    Vibracije: 7,88 m/s²
    Delovni tlak: 6,3 bar
    Teža stroja: 1,1 kg
    Min. notranji premer cevi: 8 mm
    Poraba zraka: 135 l/min
    Priključni navoj: G 1/4 palca
    Dolžina x širina x višina: 115 x 61 x 186 mm

    *
    *
    *

    Udarni izvijač DSS 1/2" Premium Compact
    Vrhunski udarni izvijač v robustnem ohišju iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, z nadpovprečnimi zmogljivostmi in priročnimi funkcijami.

    Momentni ključ, 1/2"

    Momentni ključ s 1/2-palčnim kvadratnim nastavkom in zaskočno glavo
    • Natančnost sprožitve +/- 3 % tolerance od nastavljene vrednosti skale
    • Nedrseč dvokomponentni ročaj
    • Lahko berljiva, velika dvojna skala v N.m in lbf-ft.
    • Navor se enostavno in natančno nastavi z vrtenjem ročaja
    • Ključa po uporabi ni treba izpustiti oz. ga ni treba ponastaviti na najnižjo vrednost skale
    • Nastavitve je mogoče varno zakleniti in enostavno odkleniti z zaklepnim gumbom
    • Jasen akustični in otipljiv sprožilec navora za natančno vijačenje
    • Visokokakovostno orodje z ragljo za uporabo v zaprtih prostorih
    • Vključuje izjavo o skladnosti in serijsko številko
    • Trajnostna, robustna, na vlago in olje odporna embalaža izdelkov iz 100 % PCR (reciklirane plastike iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklirana

    Opozorilo
    Momentni ključi so natančna orodja, ki morajo biti redno preverjana z ustrezno merilno opremo in po potrebi prilagojena.
    Priporočamo letno kalibracijo preko servisa Würth (Master Service) po 12 mesecih ali 5000 vijačenjih.

    Natični ključi
    Velikosti: SW 17, SW 19, SW 21