Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Moment ključ, 1/4 "-(4-20Nm)

    Izredno natančno orodje, ki omogoča enostavno rokovanje.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071471 20
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Z preklopnim, štirikotnim pogonom
    Natančnost ± 3% glede na nastavljeno vrednost
    • 
    Enostavna in natančna nastavitev z vrtenjem ročaja
    Z drobno nazobljeno glavo raglje (72 zob) za delo v najožjem prostoru
    Skaliranje v Nm kot tudi v lbf.in
    Zvočna in taktilna zaznava sproščanja navora preprečuje premočno zategovanje vijakov
    Po uporabi razbremenite vzmet in jo nastavite na najnižjo vrednost
    S kalibracijskim certifikatom

    Nasvet
    • Po uporabi razbremenite vzmet in jo nastavite na najnižjo vrednost
    • 
    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi prilagajati. Priporočamo kalibracijo enkrat letno

    Pogon: 1/4 Zoll
    Merilno območje navora min./maks: 4-20 Nm
    Merilno območje vrtilnega momenta Zoll min./maks.: 40-180 lbf.in
    Primerno za desno ročno uporabo: ja
    Primerno za levo ročno uporabo: ne
    Vrednost delitve navora: 1Nm
    ISO: DIN EN ISO 6789-1:2017
    Dolžina: 220 mm
    Dolžina vzvoda: 205 mm
    Višina račne glave: 17 mm
    Višina račne glave z šitirikotnikom: 25 mm
    Premer ročaja: 40 mm

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Z preklopnim, štirikotnim pogonom
    Natančnost ± 3% glede na nastavljeno vrednost
    • 
    Enostavna in natančna nastavitev z vrtenjem ročaja
    Z drobno nazobljeno glavo raglje (72 zob) za delo v najožjem prostoru
    Skaliranje v Nm kot tudi v lbf.in
    Zvočna in taktilna zaznava sproščanja navora preprečuje premočno zategovanje vijakov
    Po uporabi razbremenite vzmet in jo nastavite na najnižjo vrednost
    S kalibracijskim certifikatom

    Nasvet
    • Po uporabi razbremenite vzmet in jo nastavite na najnižjo vrednost
    • 
    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi prilagajati. Priporočamo kalibracijo enkrat letno

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi