Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Mazivo za živilsko industrijo, NSF, 300ml

    Brezbarvno posebno mazivo s plazljivimi lastnostmi za živilsko industrijo, pa tudi za industrijo za pijačo, farmacevtsko in klinično industrijo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08931071
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Redko tekoče, plazeče in brezbarvno posebno mazivo
    • Izjemne mazalne lastnosti na težko dostopnih mestih zaradi nizke viskoznosti
    • Odličen prodorni in čistilni učinek zagotavlja najboljšo zaščito na območjih strojev in transportnih trakov, ki so obremenjeni z vodo
    • Ekonomičen pri uporabi
    • Brez optičnih motenj ob občasnem stiku med mazivom in izdelkom
    • Brez vonja in okusa
    • Dobra združljivost materialov na različnih podlagah, kot so na primer aluminij, nerjaveče jeklo, plastika, združljiva z mineralnimi olji, kot so PP, PE, PS, najlon, polikarbonatno steklo, trda tkanina iz epoksi stekla, tesnilni obroči.
    • Izpodrivanje vode
    • Najboljše protikorozijske lastnosti
    • Brez smol in kislin
    • Odporen na staranje
    • Brez silikona in AOX
    • Občasno lahko pride do stika s hrano
    • Koža in sluznice zelo dobro prenašajo
    • Nestrupeno

    Opaziti
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kemična osnova: Zdravilno belo olje po DAB 10
    Mazalni sistem: Olje
    Barva: Transparent
    Vonj: Brez vonja
    Območje delovne temperature min.: -10 °C
    Območje delovne temperature maks.: 180 °C
    Brez silikona: Ja
    Brez kisline: Ja
    Brez smole: Ja
    Brez AOX: Ja
    Vsebina: 300 ml
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Redko tekoče, plazeče in brezbarvno posebno mazivo
    • Izjemne mazalne lastnosti na težko dostopnih mestih zaradi nizke viskoznosti
    • Odličen prodorni in čistilni učinek zagotavlja najboljšo zaščito na območjih strojev in transportnih trakov, ki so obremenjeni z vodo
    • Ekonomičen pri uporabi
    • Brez optičnih motenj ob občasnem stiku med mazivom in izdelkom
    • Brez vonja in okusa
    • Dobra združljivost materialov na različnih podlagah, kot so na primer aluminij, nerjaveče jeklo, plastika, združljiva z mineralnimi olji, kot so PP, PE, PS, najlon, polikarbonatno steklo, trda tkanina iz epoksi stekla, tesnilni obroči.
    • Izpodrivanje vode
    • Najboljše protikorozijske lastnosti
    • Brez smol in kislin
    • Odporen na staranje
    • Brez silikona in AOX
    • Občasno lahko pride do stika s hrano
    • Koža in sluznice zelo dobro prenašajo
    • Nestrupeno

    Opaziti
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi