Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Matica pločevinasta TIP 6, za vijak M6

    12,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406029
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Varna in hitra povezava dveh ali več komponent
    • Enostaven za sestavljanje in razstavljanje
    • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža
    • Visok zatezni moment

    Opozorilo
    Toleranca navoja 6H ni navedena zaradi premaza

    Področje uporabe
    Potisnite na (pločevine) robove.

    Oblika: I

    Primerno za vijačni navoj: M6

    Primerno za vijak: M6

    Min./maks. debelina pritrditve: 0,5-4 mm

    Dolžina (L): 23,6 mm

    Širina (B): 16 mm

    Razdalja med središčem luknje in robom (C): 11,5 mm

    Debelina materiala (S): 0,8 mm

    Material: Nelegirano jeklo, C45

    Površina: Kosmiči cinkovega srebra

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: N90168602, 51127070202, 7731367, 7703046034

    *
    *
    *

    • Varna in hitra povezava dveh ali več komponent
    • Enostaven za sestavljanje in razstavljanje
    • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža
    • Visok zatezni moment

    Opozorilo
    Toleranca navoja 6H ni navedena zaradi premaza

    intelisale.anywhereslider.loading