Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Matica pločevina TIP 1, za vijak 4,8 mm

    7,99
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje 100 kosov matic.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202406028
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Varna in hitra povezava dveh ali več komponent
    • Enostaven za sestavljanje in razstavljanje
    • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža

    Področje uporabe
    Potisnite na (pločevine) robove.

    Oblika: A

    Primerno za vijak: Premer 4,8 mm

    Min./maks. debelina pritrditve: 0,5-1,7 mm

    Dolžina (L): 16,5 mm

    Širina (B): 11 mm

    Razdalja med središčem luknje in robom (C): 7,5 mm

    Debelina materiala (S): 0,5 mm

    Material: Vzmetno jeklo CK 67

    Površina: Pocinkano prozorno

    Ustreza originalni številki rezervnega dela: 07129925712

    *
    *
    *

    • Varna in hitra povezava dveh ali več komponent
    • Enostaven za sestavljanje in razstavljanje
    • Možna kompenzacija tolerance in slepa montaža

    intelisale.anywhereslider.loading