Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
(0) Košarica
V košarici nimate izdelkov.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lesni vijaki za vložke 3.0 (A2K, AW20)

    Material: ETA-11/0190 Kaljeno jeklo
    Površina: Cinkana, modro pasivirana
    Oblika glave: Vgrezna glava
    Navoj: Celi
    Tip navoja: Lesni
    Navojnica: Enojna
    Oblika konice: Obročna
    Področje uporabe: Univerzalna, Pohištvo, Pločevina, Leseno okovje
    Primerno za uporabo v: Les, Lepljene plošče, OSB plošče,Furniran les, Mehak les

    Art.-Št.: 0151020403
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo v kombinaciji s PVC vložki.