Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak s samovrtalno konico ASSY PLUS FLOOR (A2K)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana,
    • Oblika glave: vgrezna glava, 60 stopinj
    • Podrobnosti glave: vgrezna rebra
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: enojna
    • Oblika konice: samovrtalna
    • Področje uporabe: pohištvo, notranje opremljanje, razstave, sejmi
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0165694040
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak s samovrtalno konico za natančno ptritrjevanje lesnih profilov pri montaži stropov, tal in zidov.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    4 40 21 7 4.2 AW20 0165694040

     

    *
    *
    *

    Lesni vijak s samovrtalno konico za natančno ptritrjevanje lesnih profilov pri montaži stropov, tal in zidov.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    4 40 21 7 4.2 AW20 0165694040