Področje uporabe
Za povezave les-les, zasnovane tako, da se vlečejo skupaj
Delni navoj, ki se začne takoj za gredjo, omogoča ustvarjanje povezave les-les, ki je zasnovana tako, da se vleče skupaj. Navoj je popolnoma nameščen v spodnji drugi komponenti.
Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
• Visokokakovostna površinska zaščita Cinkovo modro pasivirano Brez kroma (VI), do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm debelina sloja
• Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
• Za vijake od ∅ 4,5 mm z debelino cinkove plasti 8 µm s Cr(III) pasivacijo je izpolnjena zahteva po klasifikaciji T2/C2 po prEN 14592:2017 (D).
Navodila
• Za povečanje kontrakcijskega učinka ali odpornosti proti vlečenju glave je priporočljiva kombinacija z natančno prilegajočimi se podložkami za ASSY 4.
• Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
• Vijaki z delnim navojem so idealni za spajanje konstrukcij les-les. Da bi dosegli optimalno krčenje komponent, debelina komponente, ki jo pritrdite, ne sme biti večja od dolžine gredi
• Pri uporabi vijakov z ugrezno glavo za pritrditev kovina-les je treba kovino, ki jo želite povezati, izvrtati z ustreznimi ugreznimi luknjami
• Za nosilno povezavo les-kovina morajo biti vijaki ASSY priviti z zateznim momentom. Zatezni moment = zahtevani dodatni moment x 1,2 < 90 % zavornega momenta