Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za ležaje, močno, 50g

    Za visoko trdno pritrjevanje cilindričnih veznih delov, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893603050
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zanesljivo strjevanje pri nizkih temperaturah okoli 0 °C
    • Tudi pozimi zanesljiv pomočnik


    Visoka premostitev vrzeli
    • Popolnoma zapolni velike globine hrapavosti


    Zmogljivost polnjenja vrzeli 0,15 mm
    • Tudi zelo velika odstopanja je mogoče popraviti z nizkimi stroški


    Preprečuje razjedajočo korozijo
    • Zasuk ležajev je preprečen


    Odporen na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    Brez silikona, topil in olja


    Opozorilo
    Naslednje plastike so lahko dolgotrajno napadene: ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (pleksi steklo), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna in barvane površine. Priporočamo, da vedno opravite svoje teste.
    • Zagotavljanje shranjevanja registriranega razreda S5 NSF
    • NSF testirano v skladu z NSF/ANSI 61 za uporabo v servisni in pitni vodi do +82°C
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za visoko trdno pritrjevanje cilindričnih spojnih delov, kot so puše in puše v stanju dobave, kroglični ležaji, z oljem impregnirani sintrani bron, zobniki, sorniki, spoji gredi in pesta, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam.
    Ležajna zaščita se uporablja v avtomobilski in gospodarski industriji, kovinski in orodjarski industriji, ladjedelništvu, strojegradnji in motorjegradnji, elektro in elektronski tehniki, pa tudi v prehrambeni industriji, industriji pijač, farmacevtski in papirni industriji itd.


    Navodila
    Ta tekoča plastika se strdi v odsotnosti atmosferskega kisika in v povezavi s kovinskim stikom. Spojne površine morajo biti suhe in očiščene prahu in maščob. Lepilne površine dovolj navlažite in takoj zlepite.

    Vsebina: 50g
    Kemična osnova: Ester metakrilne kisline
    Gostota: 1,07 g/cm³
    Barva: Zelena
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 18 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Zanesljivo strjevanje pri nizkih temperaturah okoli 0 °C
    • Tudi pozimi zanesljiv pomočnik


    Visoka premostitev vrzeli
    • Popolnoma zapolni velike globine hrapavosti


    Zmogljivost polnjenja vrzeli 0,15 mm
    • Tudi zelo velika odstopanja je mogoče popraviti z nizkimi stroški


    Preprečuje razjedajočo korozijo
    • Zasuk ležajev je preprečen


    Odporen na veliko število alkalij, plinov, topil, olj in goriv


    Brez silikona, topil in olja


    Opozorilo
    Naslednje plastike so lahko dolgotrajno napadene: ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (pleksi steklo), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna in barvane površine. Priporočamo, da vedno opravite svoje teste.
    • Zagotavljanje shranjevanja registriranega razreda S5 NSF
    • NSF testirano v skladu z NSF/ANSI 61 za uporabo v servisni in pitni vodi do +82°C
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought