Nazivna napetost: 18 VDC
Število vrtljajev v prostem teku maks.: 4400 vrt./min
Primerno za premer izvrtine: 30 mm
Premer žaginega lista: 190 mm
Največja globina reza pri 90 stopinjah.: 68 mm
Največja globina reza pri 45 stopinjah.: 50 mm
Dolžina osnovne plošče x širina osnovne plošče: 300x185 mm
Teža stroja z baterijo: 4,6 kg