Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU GF LIGHT, 1250ml

    Ojačano poliestrsko polnilo s steklenimi vlakni za popravilo karoserije. Enostaven za brušenje in z zaključkom, ki omogoča neposredno nanašanje temeljnega premaza.
    • Vsebina: 1,06 l
    • Teža vsebine: 1250 g
    • Kemična osnova: poliestrska smola
    • Barva: svetlo zelena
    • Vsebnost trdila: 3%
    • Gostota: 1,17 g / cm³
    • Gostotni pogoji: pri 20 ° C
    • Maks. delovna doba: 5 min
    • Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C
    • Pogoji za čas sušenja: pri 20 ° C
    • Min. čas sušenja: 15 min
    • Maks. čas sušenja: 30 min
    • Min. temperatura obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperaturna odpornost strjenega materiala: 80 ° C
    • Maks. Koncentracija HOS: 6 g / l
    • Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    • Vključeno v dostavo: Endurecedor 50 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260060
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlične oprijemne lastnosti

    • Lepi na aluminij, golo in pocinkano pločevino, staro barvo itd.
    • Lepi tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnilnimi masami

    Dolgotrajna zaščita pred korozijo

    Hitro sušenje

    Odlično raztezanje in odtekanje

    Odporen na toploto do 110 ° C

    Zelo enostavno brušenje

    VOC-skladno

    • Nižja vsebnost topil
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, določeni v Direktivi o HOS (1999/13 / ES)

    Opomba

    Uporablja se na pocinkanih in vroče pocinkanih površinah po predhodni obdelavi s cinkovim čistilom pod določenimi pogoji. Obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil po uporabi ni prazen.

    *
    *
    *

    Odlične oprijemne lastnosti

    • Lepi na aluminij, golo in pocinkano pločevino, staro barvo itd.
    • Lepi tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnilnimi masami

    Dolgotrajna zaščita pred korozijo

    Hitro sušenje

    Odlično raztezanje in odtekanje

    Odporen na toploto do 110 ° C

    Zelo enostavno brušenje

    VOC-skladno

    • Nižja vsebnost topil
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, določeni v Direktivi o HOS (1999/13 / ES)

    Opomba

    Uporablja se na pocinkanih in vroče pocinkanih površinah po predhodni obdelavi s cinkovim čistilom pod določenimi pogoji. Obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil po uporabi ni prazen.

    Customers who bought this item also bought