Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Inverterski polnilec "GYSFLASH 100W/12V - namizna izvedba

    Polnilec Gysflash 100-12 HF z močjo100A je izredno stabilen z invertersko tehnologijo in 5 funkcijskim menijem.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 1510955607
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Primeren za vzdrževanje12V baterij (s tekočino ali gelom) med diagnosticiranjem
    • Idealno polnjenje in za vzdrževanje baterij za najbolj sodobna vozila
    • Primeren tudi za vzdrževanje akumulatorjev pri salonskih vozilih
    • V primeru padca napetosti (izklopa baterije) se lahko polnilec uporablja za ohranjevanje podatkov (koda v avto radiu, ura itd..)
    • Možnost izbire 8. različnih jezikov
    • Priloženi kabli 2x2.5m - 16mm²

    Moč polnjenja12V 14,8 V
    Polnjenje 12/24V 100 A
    Za baterije 20-1200 Ah
    Napajalna napetost 13,6 V
    Nazivna moč 1500W
    Zaščita IP 21
    Dolžina /Presek kablov 2,5m / 16 mm²
    Priključni kabel 5,0 m
    Dimenzije 292 x 320 x 105 mm
    Teža 6.100 g
    *
    *
    *

    • Primeren za vzdrževanje12V baterij (s tekočino ali gelom) med diagnosticiranjem
    • Idealno polnjenje in za vzdrževanje baterij za najbolj sodobna vozila
    • Primeren tudi za vzdrževanje akumulatorjev pri salonskih vozilih
    • V primeru padca napetosti (izklopa baterije) se lahko polnilec uporablja za ohranjevanje podatkov (koda v avto radiu, ura itd..)
    • Možnost izbire 8. različnih jezikov
    • Priloženi kabli 2x2.5m - 16mm²