Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
(0) Košarica
V košarici nimate izdelkov.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Enostavni polnilec za akumulatorje 6/12 V - 3,8A

    Art.-Št.: 0772338
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s konstantnim načinom polnjenja
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Min - Max kapaciteta baterije za poljenje 14-75A(12v3.8A)/1.2-14A(12v0.8A)
    • Polnilec je lahko trajno priključen in je zagotovljeno neprekinjeno vzdrževanje, do 120Ah akumulatorjev
    • Primeren za12V Pb:WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije
    • Lahko ga uporabljamo tudi za polnjenje zaganajčev

    *
    *
    *

    • Popolnoma avtomatski digitalni polnilec s konstantnim načinom polnjenja
    • Primeren za polnjenje in vzdrževanje baterije pri salonskih in rabljenih vozilih, motornih kolesih, starodobnikih, počitniških vozilih, športnih letal, kosilnic in čolnov.
    • Min - Max kapaciteta baterije za poljenje 14-75A(12v3.8A)/1.2-14A(12v0.8A)
    • Polnilec je lahko trajno priključen in je zagotovljeno neprekinjeno vzdrževanje, do 120Ah akumulatorjev
    • Primeren za12V Pb:WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca batterije
    • Lahko ga uporabljamo tudi za polnjenje zaganajčev