Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Diamantna rezalka za krovce BO22,23-D230

    Super tanka diamantna rezalna plošča, posebej razvita za strešne kritine, z izjemno enostavnostjo rezanja, zelo dolgo življenjsko dobo in posebej širokim spektrom uporabe.

    Art.-No.: AW202302061
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Optimalna kakovost rezanja
    • Izjemno tanek, fino nazobljen, zaprt rezalni rob omogoča popolnoma natančne, hitre reze in čiste rezalne robove

    Absolutna gladkost
    • Brez nihanja ali trepetanja diska zahvaljujoč valovitemu nosilnemu telesu, ki je posebej ojačano na sredini

    Ločevanje brez truda
    • Izjemno tanek segment zelo natančno koncentrira rezalno silo

    Optimizirano hlajenje in prikaz varne smeri
    • Posebne hladilne odprtine v obliki "puščice" služijo kot dodatno hlajenje in kot ujeti smerokaz

    Opozorilo
    • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če se zmožnost rezanja izgubi (razpoznavna značilnost močnih letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da naredite več rezov
    • Ločevanje večjih prerezov obdelovanca na več delov (oscilacijski rez)
    • Delajte brez pritiska – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju v krivuljah se rezilo deformira in pride do raztrganin jedra in segmentov – nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost), omejitve uporabe, varnostna navodila
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • Ni dovoljeno za stranske zanke
    • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • Vpenjanje samo usposobljene osebe (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali uporabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe

    Področje uporabe
    • Posebej primerno za mehko/trdo glineno opeko, star beton, beton, agregatni beton, prepletene tlakovce, betonske cevi, marmor, mehki/trdi granit, lončene cevi, mehko/trdo klinker opeko, mehko/trdo Poroton, betonske strešnike/strešnike , glazirani in frankfurtski strešniki.
    • Za suho in mokro rezanje.

    Vsestranskost (sistem točkovanja): 4 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Kakovost reza (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Premer (Ø): 230 mm
    Vrtanje: 22,23 mm
    Višina segmenta: 12 mm
    Moč segmenta: 2,2 mm
    Segmentna povezava: Sintrana
    Hitrost maks.: 6600 vrt./min
    Periferna hitrost maks.: 80m/s

    *
    *
    *

    Optimalna kakovost rezanja
    • Izjemno tanek, fino nazobljen, zaprt rezalni rob omogoča popolnoma natančne, hitre reze in čiste rezalne robove

    Absolutna gladkost
    • Brez nihanja ali trepetanja diska zahvaljujoč valovitemu nosilnemu telesu, ki je posebej ojačano na sredini

    Ločevanje brez truda
    • Izjemno tanek segment zelo natančno koncentrira rezalno silo

    Optimizirano hlajenje in prikaz varne smeri
    • Posebne hladilne odprtine v obliki "puščice" služijo kot dodatno hlajenje in kot ujeti smerokaz

    Opozorilo
    • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če se zmožnost rezanja izgubi (razpoznavna značilnost močnih letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da naredite več rezov
    • Ločevanje večjih prerezov obdelovanca na več delov (oscilacijski rez)
    • Delajte brez pritiska – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju v krivuljah se rezilo deformira in pride do raztrganin jedra in segmentov – nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost), omejitve uporabe, varnostna navodila
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • Ni dovoljeno za stranske zanke
    • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • Vpenjanje samo usposobljene osebe (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali uporabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe