Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Diamantna rezalka za keramiko BO22,23-D115x1,4

    Za ploščice in podobne materiale do cca 20 mm debeline, z zaprtim robom za hiter in čist rez.

    Art.-No.: AW202302063
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Optimalen rez
    • Zahvaljujoč funkciji hlajenja strukturirani robovi segmentov pomenijo, da ni kompenzacijskih rež za toplotno raztezanje. To omogoča rob z zaprto rezalno površino

    Zmanjšana nagnjenost k plapolanju
    • Steklo je dodatno stabilizirano s ciljano ojačitvijo okoli prirobnice

    Podaljšana življenjska doba
    • V primerjavi z običajnimi ploščami za ploščice 10 mm visok segment zagotavlja bistveno daljšo življenjsko dobo

    Opozorilo
    • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če je zmožnost rezanja izgubljena (znak močnih letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da naredite več rezov
    • Ločevanje večjih prerezov obdelovanca na več delov (oscilacijski rez)
    • Delajte brez pritiska – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju krivulj se rezilo deformira in pride do razpok sredice in segmentov - nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost!), omejitve uporabe, varnostna navodila
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • Ni dovoljeno za stranske zanke
    • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • Vpenjanje samo usposobljene osebe (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali uporabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe

    Področje uporabe
    • Za kotne brusilnike
    • Za suho in mokro rezanje
    • Ploščice, fina kamenina, glazirane ploščice, fajansa (gres), granit, mehki/trdi, drugi naravni kamni, glazirani strešniki, klinker, mehki, marmor

    Vsestranskost (sistem točkovanja): 3 od 4 točk
    Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
    Hitrost rezanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
    Kakovost reza (točkovni sistem): 3 od 4 točk
    Premer (Ø): 115 mm
    Vrtanje: 22,23 mm
    Višina segmenta: 10 mm
    Moč segmenta: 1,4 mm
    Segmentna povezava: Sintrana
    Hitrost maks.: 13300 vrt./min
    Periferna hitrost maks.: 80m/s

    *
    *
    *

    Optimalen rez
    • Zahvaljujoč funkciji hlajenja strukturirani robovi segmentov pomenijo, da ni kompenzacijskih rež za toplotno raztezanje. To omogoča rob z zaprto rezalno površino

    Zmanjšana nagnjenost k plapolanju
    • Steklo je dodatno stabilizirano s ciljano ojačitvijo okoli prirobnice

    Podaljšana življenjska doba
    • V primerjavi z običajnimi ploščami za ploščice 10 mm visok segment zagotavlja bistveno daljšo življenjsko dobo

    Opozorilo
    • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če je zmožnost rezanja izgubljena (znak močnih letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da naredite več rezov
    • Ločevanje večjih prerezov obdelovanca na več delov (oscilacijski rez)
    • Delajte brez pritiska – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju krivulj se rezilo deformira in pride do razpok sredice in segmentov - nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost!), omejitve uporabe, varnostna navodila
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
    • Ni dovoljeno za stranske zanke
    • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
    • Vpenjanje samo usposobljene osebe (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali uporabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe