Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Diamantna rezalka za gradbeništvo BO22,23-D125

    Vrhunska diamantna rezalna plošča, posebej razvita za vse gradbene poklice z izjemno vsestranskostjo, dolgo življenjsko dobo, visoko kakovostjo rezanja in največjo rezalno hitrostjo. Popolna plošča za vsak kotni brusilnik ali rezkalnik sten.

    Art.-No.: AW202302062
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Največja hitrost rezanja ter izjemno čisti in natančni rezalni robovi
    • Posebna oblika valovitih utorov in nova tehnologija segmentov za izboljšano hitrost in kakovost rezanja
    • Različno velike plasti so popolnoma usklajene ena z drugo, saj je diamantni premaz izmenično na različnih straneh

    Dolga življenjska doba
    • Do 15 mm visoki segmenti

    Zaščita pred spodrezovanjem, zlasti pri posebej abrazivnih materialih
    • Posebej razporejeni zaščitni segmenti na kolutih premera 115 do 150 mm

    Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje
    • Inovativno oblikovani zračni segmenti dovajajo hladilni zrak in obenem odvajajo prah iz reza. 

    Gladkejši tek in udobnejše delo
    • Posebna nova geometrija rež zmanjšuje nenadzorovane tresljaje in neprijetne hrupe pri delovanju.

    Opozorilo
    Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če je zmožnost rezanja izgubljena (vzrok za pojav letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da vanj naredite več rezov
    • Delajte brez pritiska na brusilko – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju v krivuljah se rezilo deformira in pride do raztrganin jedra in segmentov – nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi, omejitve uporabe, varnostna navodila)
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja rezalke
    • Ni primerna za lateralno brušenje
    • Vpenjanje namenjeno samo usposobljenim osebam (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusni rez)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali obrabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe

    Območje uporabe
    • Premer od 115 do 150 mm, optimiziran posebej za uporabo v vseh stenskih rezkarjih
    • Za suho in mokro rezanje
    • Posebej primeren za stari beton, beton, izpostavljeni agregatni beton, armirani beton (do 25 mm), prepletene tlakovce, betonske ploščice/plošče, betonske cevi, mehko/trdo apnenčasto opeko, mehki/trdi granit, marmor, mehko /trda klinker opeka, trda glinena opeka, trdi Poroton, estrih

    Vsestranskost: 4 od 4 točk
    Življenska doba: 4 od 4 točk
    Hitrost rezanja: 4 od 4 točk
    Kakovost rezanja: 4 od 4 točk
    Premer: 125 mm
    Izvrtljaj luknje: 22.23 mm
    Višina segmenta: 12 mm 
    Debelina segmenta: 2,2 mm 
    Število segmentov: 9 KOS
    Segmentna povezava: laser
    Največja hitrost vrtenja: 12250 vrt./min
    Največja obodna hitrost: 80 m/s

    *
    *
    *

    Največja hitrost rezanja ter izjemno čisti in natančni rezalni robovi
    • Posebna oblika valovitih utorov in nova tehnologija segmentov za izboljšano hitrost in kakovost rezanja
    • Različno velike plasti so popolnoma usklajene ena z drugo, saj je diamantni premaz izmenično na različnih straneh

    Dolga življenjska doba
    • Do 15 mm visoki segmenti

    Zaščita pred spodrezovanjem, zlasti pri posebej abrazivnih materialih
    • Posebej razporejeni zaščitni segmenti na kolutih premera 115 do 150 mm

    Optimizirano odstranjevanje prahu in hlajenje
    • Inovativno oblikovani zračni segmenti dovajajo hladilni zrak in obenem odvajajo prah iz reza. 

    Gladkejši tek in udobnejše delo
    • Posebna nova geometrija rež zmanjšuje nenadzorovane tresljaje in neprijetne hrupe pri delovanju.

    Opozorilo
    Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri visokih hitrostih in se prehitro obrabijo, če je obodna hitrost prenizka
    • Če je zmožnost rezanja izgubljena (vzrok za pojav letečih isker), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, kot je peščenjak, tako da vanj naredite več rezov
    • Delajte brez pritiska na brusilko – teža stroja je dovolj. Povečan tlak povzroči večjo obrabo
    • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravne reze. Pri rezanju v krivuljah se rezilo deformira in pride do raztrganin jedra in segmentov – nevarnost poškodb!
    • Kljub varnosti orodja delajte z zaščitnimi očali in zaščitno obleko
    • Upoštevajte podatke na etiketi, omejitve uporabe, varnostna navodila)
    • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja rezalke
    • Ni primerna za lateralno brušenje
    • Vpenjanje namenjeno samo usposobljenim osebam (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusni rez)
    • Poškodovana, nepravilno vpeta ali obrabljena brusilna orodja so nevarna in lahko povzročijo resne poškodbe