producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Softshell jakna športnega dizajna, namenjena vsakodnevnim aktivnostim.
Cena velja do razprodaje zalog posameznih velikosti.
• Visok ovratnik.• Dva stranska žepa• Prsni žep• Nastavljive manšete• Nastavljiva in odstranljiva kapuca• Vodoodbojen• Odporen proti vetru• Vodni indeks: 5000 mm• Paroprepustnost: 8000 MVP
Velikost
Obseg prsi
Dolžina rokavov
S
44
86-90
61-64
46
90-94
M
48
94-98
50
98-102
L
52
102-106
64-67
54
106-110
XL
56
110-114
58
114-118
67-71
2XL
60
118-122
62
122-126
3XL
64
126-130
71-74
66
130-134
4XL
68
134-138
70
138-142
Material:94% poliester, 6% elastan, TPU prevleka, podloga iz flisa, 300g/m, vodoodporen 8000mm, paroprepusten 3000mvp
Log in to see prices
Ergonomski čepki za ušesa v obliki stožca za enkratno uporabo v hrupnih okoljih.
• Barva: neon zelena• Absorpcijski koeficient SNR: 37 dB• Absorpcijski koeficient L: 34 dB• Absorpcijski koeficient M: 34 dB• Absorpcijski koeficient H: 36 dB• EN standard: 352
• Barva: Črna• Osnova: Poliester• Prevleka: Poliuretan• EN standard: 388• Kategorija: II