Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Čistilo za nerjavno jeklo

    Posebna čistilna tekočina za predčiščenje kovinskih površin. NSF certificiran.

    Mast v spreju HHS GREASE 200, 400ml

    08931067

    Visokokakovostna bela dolgotrajna vzdrževalna mast s PTFE.

    Sprej za odprte zobnike, 400ml

    08931055
    Črno posebno mazivo, odporno na izbruh in visok pritisk.

    Tulec za kartušo, (V-rez)

    089165113
    Šoba za nanašanje z V-rezom posebej za lepila

    Lepilo epoksi, hitrosušeče, ESK50, 50ml

    08934801
    Dvokomponentno lepilo brez topil.

    PU pena, ZIMSKA, 750 ml

    0892152451
    • • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522
    • • Delovna temperatura: -10°C do +25°C
    • • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • • Končna trdnost: 12 ur
    • • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov
    • • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3
    • • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    Sprej osvežilec Quick Fresh Active, 40ml

    0893764650
    Za hitro in učinkovito odstranjevanje vonjav in bakterij v notranjih prostorih in klimatskih napravah vozil.

    Pasta hladilna za rezanje in vrtanje, PERFECT, CUT+COOL, 500g

    0893050010
    Najboljši rezultati in varnost za vse materiale in aplikacije.

    Prozorni lak 2K, 250ml

    5867000124
    Prozorni premaz za trajno tesnjenje obdelanih površin in na novo pobarvanih majhnih delov

    Mazivo večnamensko za vzdrževanje MULTI, 400ml

    089305540
    Vsestransko večnamensko pršilo za različna področja uporabe.

    Sprej za žična dvigala, 500ml

    08931058
    • Zaščitni vosek z OMC2 tehnologijo za podmazovanje in konzervacijo.
    • Ne kaplja ko se segreje, primerno za mesta ki so izpostavljena direktnemu soncu.
    • Izjemno visoka moč prodiranja na mesta z nizko toleranco in težko dostopna mesta.
    • Optimalna zaščita za mesta izpostavljena atmosferskim vplivom. Ščiti pred vlago, vodo, preprečuje korozijo
    • Odpornost na višje temperature do +120°C.
    • Odporno na slano in sladko vodo, blage kisline in lagure.
    • Ne vsebuje silikona, smole in kisline.

    Lepilo vulkanizersko, 250ml

    0890100017
    Visoka moč. Za samovulkanizirajoče popravljalne sisteme za popravila pnevmatik in zračnic.

    Sprej cink, perfect, 400ml

    0893114113
    Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine

    Sprej za odmrzovanje, 500ml

    0892331201
    Hitro in učinkovito odstrani led in inje.

    Čistilo za popravilo vetrobranskih stekel, 500ml

    08900241
    Posebno čistilo za predobdelavo pri popravilu oken.

    PU pena, PURLOGIC FLEX, 500ml

    08921428
    1K premium pena za elastično izolacijo spojev

    Pasta bakrena, CU800

    Bakrena pasta za lepljenje, ločevanje in proti koroziji, odporna na visoke temperature in pritisk.

    Tehnična kemija