Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Zaščita za votle dele, Transparent, 1000ml

    0892082
    • Dolgotrajna začita zaprtih delov karoserije pred korozijo.
    • Izredno dobra penetracija in zapolnjevanje votlih delov.
    • Izpodriva vodo in preprečuje nastajanje korozije.
    • Temperaturno odporna do +180°C
    • Neutralnega vonja
    • Kompatibilen s klasičnimi laki, gumo in plastičnimi deli
    • Dobavljivo kot sprej ali literska embalaža, ki je primerna za nanašanje s pištolo za vosek.

    Lepilo v palicah

    Za uspešno odstranjevanje udrtin na različnih materialih in površinah.

    Mast bakrena, CU800, 300ml

    0893800
    Na visoke temperature in pritisk odporen, lepilni mazalni, ločilni in protikorozijski bakreni sprej.

    Sprej za nego in vzdrževanje gume, 75ml

    08930128
    Nega gumijastih tesnil brez silikona.

    Čistilo za lepljenje, 1l

    08932001
    Posebej oblikovano čistilo za plastiko, barvane kovinske površine in steklene dele.

    Lak prozorni 2K, HS, pro sijaj, 1l

    08211051
    2K poliuretanski prosojni lak za popolno ali delno barvanje potniških in gospodarskih vozil, visoke trdnosti, enostavna uporaba. Hitro se posuši in daje visok sijaj.

    Papir toaletni, (3, slojni), 250list

    0899900250
    Posebej mehak, a vseeno odporen na trganje

    Sprej lak, Mat

    Trajna nitroalkidna kakovost na visoki tehnični ravni.

    Barva za označevanje vijakov

    Varnostni, identifikacijski in tesnilni lak brez topil z dobrim oprijemom na skoraj vse materiale.

    Pištola za 2K lepila, 225/250ml

    0891450100
    Vložek za dvokomponentna lepila s hitro menjajočimi se plastičnimi tlačnimi ploščami za razmerja mešanja 1: 1, 2: 1, 4: 1 in 10: 1

    Losjon negovalni

    Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju. V praktični 250 ml steklenički z zavihkom.

    Mazivo večnamensko za vzdrževanje, MULTI PLUS, 400ml

    0893056
    Univerzalni sintetični večnamenski sprej z vrhunskimi lastnostmi

    Sprej za zaščito votlih delov, 400ml

    0893082400
    Visoko transparentno protikorozijsko sredstvo, ki izpodriva vosek.

    Hladilna tekočina premium, W40, 200l

    5861500405
    Koncentrat proti zmrzovanju hladilnika za vodno hlajene motorje vozil.

    Lepilo v spreju, 500ml

    0890100055
    Hitro sušeče kontaktno in montažno lepilo za vse lahke materiale.

    Sprej aluminij, mat perfect, 400ml

    0893114115
    Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine

    Pena aktivna za pranje vozil, 25l

    08930252
    Intenzivna, visoko koncentrirana pena za predpranje in pranje vozil v avtopralnicah.

    Tehnična kemija