Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Čepki za ušesa, večkratna uporaba

    Izredno lahki ergonomski čepki za ušesa primerni za večkratno uporabo.

    • Barva: neon zelena
    • Absorpcijski koeficient SNR: 24 dB
    • Absorpcijski koeficient L: 18 dB
    • Absorpcijski koeficient M: 19 dB
    • Absorpcijski koeficient H: 27 dB
    • EN standard: 352

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899300339
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Nositi pod brado
    • Oblikovano po najnovejših ergonomskih ugotovitvah
    • Ovalni čepi popolnoma zapirajo ušesni kanal
    • Pritrditev traku odpravlja moteče trenje
    • Nadomestne čepke za ušesa lahko naročite tudi posamezno: 0899300340

     

    Področje uporabe
    Za aplikacije z motečim hrupom.

    Vrednost SNR: 24 dB
    L vrednost: 18 dB
    M vrednost: 19 dB
    H vrednost: 27 dB
    EN standard: 352
    Norme: EN 352, AS/NZS 1270

    *
    *
    *

    • Nositi pod brado
    • Oblikovano po najnovejših ergonomskih ugotovitvah
    • Ovalni čepi popolnoma zapirajo ušesni kanal
    • Pritrditev traku odpravlja moteče trenje
    • Nadomestne čepke za ušesa lahko naročite tudi posamezno: 0899300340

     

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi