Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Avtomatski zaganjač za osebna in tovorna vozila 12V / 24V

    Za zagon 12/24V bencinskih in dizelskih motorjev do 4.000 cm³.

    Art.-No.: 077212242
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Primerno za akumulatoreje 12 /24V
    • Moč baterije 2 x 16 Ah - 32Ah
    • Za zagon vozil do 4.000 cm³
    • Za vse vrste akumulatorjev - kislinske in gel.
    • Z avtomatskim prepoznavanjem napetosti akumulatorja.
    • Dožina priključnega kabla: 1,20 m.
    • Presek kabla: 50 mm²
    • Kapaciteta polnilca: 2 x 22 Ah.
    • Intenzivnost polnjenja: Normalna: pri 12V 1.400 A / 24 V 600 A / Maximalna: pri 12 V 3.100 A / 24 V 1.400 A
    • Z LED lučmi za indikacijo polnjenja.
    • Dimenzija: 430 x 230 x 230 mm
    • Teža: 18kg.

    *
    *
    *