• Primerno za akumulatoreje 12 /24V
• Moč baterije 2 x 32 Ah - 64Ah
• Preklop na 24V z Anderson konektorjem
• Za zagon vozil do 4.000 cm³
• Za vse vrste akumulatorjev - kislinske in gel.
• Z avtomatskim prepoznavanjem napetosti akumulatorja.
• Dožina priključnega kabla: 1,52 m.
• Presek kabla: 50 mm²
• Kapaciteta polnilca: 2 x 22 Ah.
• Intenzivnost polnjenja: Normalna: pri 12V/24V 2.400 A / 24 V 1,200A / Maximalna: pri 12 V/24V 6.200 A / 24 V 3.100 A
• Analogni prikaz statusa baterije na zaganjaču
• Dimenzija: 450 x 570 x 290 mm
• Teža: 31kg