Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Avtomatski polnilci WBC za akumulatorje

    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Profesionalni polnilec za zagonske akumulatorje (mokri, AGM/EFB, litijevi). Primerno za avtomobile in kombije. WBC-12/24 ni primeren za motocikle!

    Izbira različnih načinov polnjenja - 12 V/24 V/napajanje/razžveplanje/hladno

    Izbira različnih tipov akumulatorjev - wet/AGM/EFB (start/stop)/litij
    Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja

    Opremljen tudi s posebnimi programi vzdrževanja/hranjenja v razstavnem prostoru / avtomobilskem salonu in polju za razžveplanje (razen modela WBC-6 Polni globoko izpraznjene baterije že pri 0,5 V preostale napetosti

    Zaščita pred prenapolnjenostjo, obratno polarnostjo, napetostnimi skoki itd.
    Najboljši nadzor temperature s senzorjem in prezračevalnim sistemom
    Polnjenje se samodejno ustavi, če so zaznana tveganja

    Tehnični podatki
    Art.: 0510955900 0510955901 0510955902
    Naziv WBC - 12 - 6 WBC - 12/24 - 15 WBC - 12/24 - 30
    Moč polnjenja12/24V 14,7A 15,8 V/29,8V 15,8 V/29,8V
    Polnjenje 12/24V 6A 15A/10A 30A/15A
    Za baterije 5 - 130 Ah 6 in12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcij, VRLA, GEL, AGM , EFB, EFB +) Litij-ion (LiFePO4) 40-230 Ah 12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcij, VRLA, GEL, AGM) Litij-ion (LiFePO4) 60-460 Ah 12 V svinčeno-kislinske baterije (odprte in brez vzdrževanja, MF, kalcij, VRLA, GEL, AGM) Litij-ion (LiFePO4)
    Napajalna napetost 13,6 V 13,6 V 13,6 V
    Nazivna moč 89 W 298 W 447 W
    Zaščita IP20 IP20 IP 20
    Dolžina /Presek kablov 2,08m/2,5 mm² 2,58 m/6,0mm² 2,58 m/6.6 mm²
    Priključni kabel 1,8m 1,5m 1,5m
    Dimenzije 206 x 153 x 69 mm 206 x 153 x 69 mm 259 x 181 x 77 mm
    Teža 1.100 g 1.700 g 2.500 g
    *
    *
    *

    Profesionalni polnilec za zagonske akumulatorje (mokri, AGM/EFB, litijevi). Primerno za avtomobile in kombije. WBC-12/24 ni primeren za motocikle!

    Izbira različnih načinov polnjenja - 12 V/24 V/napajanje/razžveplanje/hladno

    Izbira različnih tipov akumulatorjev - wet/AGM/EFB (start/stop)/litij
    Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja

    Opremljen tudi s posebnimi programi vzdrževanja/hranjenja v razstavnem prostoru / avtomobilskem salonu in polju za razžveplanje (razen modela WBC-6 Polni globoko izpraznjene baterije že pri 0,5 V preostale napetosti

    Zaščita pred prenapolnjenostjo, obratno polarnostjo, napetostnimi skoki itd.
    Najboljši nadzor temperature s senzorjem in prezračevalnim sistemom
    Polnjenje se samodejno ustavi, če so zaznana tveganja