Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Absorber Basic, 50 L

    19,9
    19,9

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Hidrofobno sredstvo za enostavno absorbiranje oljnih sredstev.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202306018
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izjemno visoka stopnja absorbiranja
    • Absorbirane tekočine ostanejo 100% vezane in se ne razlijejo ponovno
    • 1 kg granulata vpije cca. 0,6 L olja
    • Absorbira vse vrste tekočin na oljni osnovi

    Hidrofoben
    • Plavajoč
    • Ne absorbira vode in je zato primeren tudi za uporabo v vodi

    Plamenišče: 300°C

    Neomejen rok skladiščenja

    *
    *
    *

    Izjemno visoka stopnja absorbiranja
    • Absorbirane tekočine ostanejo 100% vezane in se ne razlijejo ponovno
    • 1 kg granulata vpije cca. 0,6 L olja
    • Absorbira vse vrste tekočin na oljni osnovi

    Hidrofoben
    • Plavajoč
    • Ne absorbira vode in je zato primeren tudi za uporabo v vodi

    Plamenišče: 300°C

    Neomejen rok skladiščenja

    Customers who bought this item also bought