| Št. artikla | Ime artikla | Vrsta navoja x nazivni premer | Dolžina | Višina glave | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW41-A2K-M27X110 | M27 | 110 mm | 17 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW36-A2K-M24X90 | M24 | 90 mm | 15 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW24-A2K-M16X30 | M16 | 30 mm | 10 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW24-A2K-M16X130 | M16 | 130 mm | 10 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW36-A2K-M24X100 | M24 | 100 mm | 15 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW30-A2K-M20X80 | M20 | 80 mm | 12,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW30-A2K-M20X30 | M20 | 30 mm | 12,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW30-A2K-M20X120 | M20 | 120 mm | 12,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW30-A2K-M20X60 | M20 | 60 mm | 12,5 mm | Your price: | | |||
VIJAK ISO4017-6KT-8.8-SW27-A2K-M18X50 | M18 | 50 mm | 11,5 mm | Your price: | |