| Št. artikla | Ime artikla | Vrsta navoja x nazivni premer | Dolžina | Material | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPONSKI VIJAK Z MATICO CN 603 8 X 150 | M8 | 150 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJ.Z MATICO ZN 603 6 X 40 | M6 | 40 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJAKZ MATICO CN 603B 10 X 150 | M10 | 150 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJAK Z MATICO CN. 603 10 X 20 | M10 | 20 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJAK Z MATICO CN 603B 6 X 90 | M6 | 90 mm | Jeklo | Your price: | | |||
VIJAK SPONSKI Z MATICOF-DIN603-4.8-(A2K)-M5X35 | M5 | 35 mm | Jeklo | Your price: | | |||
VIJAK SPONSKI Z MATICO 603B 12 X 35 | M12 | 35 mm | Jeklo | Your price: | | |||
VIJAK SPONSK Z MATICO-DIN603-MU-4.8-(A2K)-M10X160 | M10 | 160 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJ. Z MAT. ZN 603 6 X 65 | M6 | 65 mm | Jeklo | Your price: | | |||
SPONSKI VIJAKZ MATICO CN 603B 10 X 120 | M10 | 120 mm | Jeklo | Your price: | |