| Št. artikla | Ime artikla | Nazivni prerez kabla | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KABEL DVOŽILNI-(ČRNA-BELA)-2X1,5SMM | 2 x 1,5 mm² | Your price: | | |||
KABELJ 2X1,0 | 2 x 1,0 mm² | Your price: | | |||
VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-3X0,75SMM | 3 x 0,75 mm² | Your price: | | |||
KABEL ZA VOZILA-FLRYY-3X1,0MM2 | 3 x 1,0 mm² | Your price: | | |||
KABEL ZA VOZILA-ČRN-2X0,5QMM | 2 x 0,5 mm² | Your price: | | |||
KABEL DVOŽILNI 2X075-IZOLIRANI | 2 x 0,75 mm² | Your price: | | |||
TROŽILNI KABEL ČRNI 3X 1,5 | 3 x 1,5 mm² | Your price: | | |||
IZOLIRNA CEV ČRNA 4X1,5 | 4 x 1,5 mm² | Your price: | | |||
KABEL 5-ŽILNI ČRNA 5X1,5 | 5 x 1,5 mm² | Your price: | | |||
KABEL 7-ŽILNI ČRNA 7X1,5 | 7 x 1,5 mm² | Your price: | |