| Št. artikla | Ime artikla | Vrsta navoja x nazivni premer | Vrsta navoja | Material za obdelavo | Material za obdelavo | Material za obdelavo | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M8 | M8 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M5 | M5 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M3 | M3 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M4 | M4 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M6 | M6 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M10 | M10 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | | |||
SVEDER NAVOJNI-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M12 | M12 | Metrični navoj | Jeklo | Neželezne kovine | Odlita kovina | Your price: | |