| Št. artikla | Ime artikla | Standardi | Notranji premer | Zunanji premer | Cena | Pakiranje Količina V košarico | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODLOŽKA-DIN988-A2-4X8X0,1 | DIN 988, WN 988 | 4 mm | 8 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-4X8X0,2 | DIN 988, WN 988 | 4 mm | 8 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-5X10X0,1 | DIN 988, WN 988 | 5 mm | 10 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-5X10X0,2 | DIN 988, WN 988 | 5 mm | 10 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-6X12X0,1 | DIN 988, WN 988 | 6 mm | 12 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-6X12X0,2 | DIN 988, WN 988 | 6 mm | 12 mm | Your price: | | |||
DISTANCNA PODLOŽKA -DIN988-A2-12X18X0,2 | DIN 988, WN 988 | 12 mm | 18 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-3X6X0,5 | DIN 988, WN 988 | 3 mm | 6 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-DIN988-A2-10X16X1,5 | DIN 988, WN 988 | 10 mm | 16 mm | Your price: | | |||
PODLOŽKA-WN988-A2-25X35X0,3 | DIN 988, WN 988 | 25 mm | 35 mm | Your price: | |