PRITRDILNA MATICA UNIV.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0500134480
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

• Enostranska montaža, torej funkcija zaklepanja matice

  • • Ni ga mogoče zviti
  • • Odporen proti koroziji
  • • Visoka zadrževalna sila in varno "sedi" v komponenti
  • • Prirobnica lahko služi kot distančnik
  • • Brez neposrednega stika med pločevino in vijakom
  • • Po odstranitvi se lahko ponovno uporabi
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za premer vijaka min./max. 4,8-4,8 mm
Min./max. debelina pritrditve 0,5-3 mm
Minimalna/maximalna dolžina 6,9-6,9 mm
Skupna višina 8,3 mm
Min./max. širina 6,9-6,9 mm
Material PA 66 - Poliamid
Barva Nevtralno
*
*
*

• Enostranska montaža, torej funkcija zaklepanja matice

  • • Ni ga mogoče zviti
  • • Odporen proti koroziji
  • • Visoka zadrževalna sila in varno "sedi" v komponenti
  • • Prirobnica lahko služi kot distančnik
  • • Brez neposrednega stika med pločevino in vijakom
  • • Po odstranitvi se lahko ponovno uporabi
Specifikacije izdelkov
Primerno za premer vijaka min./max. 4,8-4,8 mm
Min./max. debelina pritrditve 0,5-3 mm
Minimalna/maximalna dolžina 6,9-6,9 mm
Skupna višina 8,3 mm
Min./max. širina 6,9-6,9 mm
Material PA 66 - Poliamid
Barva Nevtralno